Beli pita jepang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Pita Kado Satin 1inch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Non Brand Pita Kado Satin 1inch
    atribut:
    • Length (m): 20
    • Width (inch): 1.0
  2. Kenko Stainless Steel Ruler (Penggaris)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

  3. Non Brand Strapping Band PP Grade A
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Strapping Band PP Grade A
    Deskripsi:
    Strapping band merupakan tali pengikat dengan material polyster yang kuat sehingga tidak mudah putus atau pun robek. Strapping band digunakan untuk mengikat barang-barang yang berat dalam kuantitas banyak seperti tumpukan karton, pallet, dan mesin agar tidak terjatuh atau bergeser saat di perjalanan.Manfaat menggunakan strapping band:- Strapping band memiliki kekuatan tarik yang luar biasa.- Bahannya yang tebal dan keras membuat produk ini tidak akan mudah putus atau robek.- Berbahan dasar plastik yang tahan air.- Dapat digunakan untuk mengikat benda yang berat dan besar seperti mesin.- Memiliki ketebalan 9 - 12 mm, strapping band tetap mudah digunakan.- Dengan berat 7 - 8 kg, strapping band memiliki panjang 80-90 meter yang artinya tidak akan cepat habis.
    atribut:
    • Color: Merah
  4. Schwarz PET Strapping Band
    Mulai

    Rp849.900

    Schwarz PET Strapping Band
    Deskripsi:
    Saat Ini PET strapping band mulai dikenal di berbagai sektor industri seperti kertas, furnitur kayu, bata dan block, serta berbagai macam industri lainnya. Kekuatan Polyester strapping secara nyata tidak terpengaruh oleh cuaca dan sinar ultraviolet. Produk ini secara signifikan dapat mengurangi biaya dibanding dengan strapping besi dan aman dalam penggunaan. Selain itu mudah untuk di dispose serta dapat di daur ulang.
    atribut:
    • Color: Green
    • Size (mm): 15.5
    • Type: PET
    • Length (m): 1400
    • Thickness (mm): 0.85
    • Size Tolerance (mm): ± 0.5
  5. SASAGAWA Ribbon Ground Metal
    Mulai

    Rp92.900

    SASAGAWA Ribbon Ground Metal
    Deskripsi:
    A ribbon with a fine and elegant shine.
    atribut:
    • Material: Nylon fiber
    • Length (m): 20
  6. Lucky Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  7. Furupla Oil Jug 2L (Wadah Ukur Oli)
    Mulai

    Rp179.900

    Furupla Oil Jug 2L (Wadah Ukur Oli)
    atribut:
    • Capacity (L): 2
    • Main Part Dimension (mm): 300x144x295
    • Nozzle Length (mm): 140
  8. Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp7.900

    Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Deskripsi:
    Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel (Besi)
  9. OH Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    21%
    Mulai

    Rp249.900

    OH Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    atribut:
    • Head Diameter (mm): 64
    • Head Length (mm): 104
    • Total Length (mm): 360
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Natural Rubber, Butadiene Rubber
    • Size (lbs): 1.5
  10. Non Brand Ribbon Thermal Transfer
    Mulai

    Rp89.900

    Non Brand Ribbon Thermal Transfer
    Deskripsi:
    Resin thermal transfer ribbons resist smudges, scratches, abrasion, chemicals, and heat. They are suitable for use in indoor or outdoor environments where they may be exposed to heat, liquids, heavy abrasion, greases, oils, or harsh chemicals.
    atribut:
    • UNSPSC: 44103112
  11. Sinar Dunia Kertas Kado
    Mulai

    Rp32.900

    Sinar Dunia Kertas Kado
    Deskripsi:
    Kertas kado SIDU hadir dengan 2 (dua) tipe desain, Batik dan Motif. Memiliki permukaan yang halus berbahan Art paper dan HVS sangat cocok untuk pembungkus kado.Tersedia dalam banyak desain yang menarik sesuai dengan kebutuhan Anda.
    atribut:
    • Size (cm): 49x64
  12. Furupla Oil Jug 1L (Wadah Ukur Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    Furupla Oil Jug 1L (Wadah Ukur Oli)
    Deskripsi:
    -Hard to enter dust and dust with lid. It is with brass scissors.-The color of the handle is 4 colors, and it can be managed by type of oil.
    atribut:
    • Capacity (L): 1
    • Diameter x Height (mm): 114x210
    • Nozzle Length (mm): 140
    • Scale Interval (ml): 250 (however starts from 300ml)
  13. HOLBEIN Insignia Five Leaves
    Mulai

    Rp39.900

    HOLBEIN Insignia Five Leaves
    Deskripsi:
    For various ceremonies such as ceremonies
    atribut:
    • Color: Red
    • Overall Length (mm): 140
    • Standard: Medium
    • flower diameter (mm): 55
  14. Epson Ribbon Cartridge (Tinta Pita Printer)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp57.900

  15. SHINSEI Ribbon Standard
    Mulai

    Rp1.499.900

    SHINSEI Ribbon Standard
    atribut:
    • Material: ECF (chlorine-free bleaching) pulp
    • Paper Thickness (mm): 0.09
    • White Degree: about 82%
  16. Non Brand Paper Cup (Gelas Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

Daftar Harga pita jepang Terbaru October 2026
Non Brand Pita Kado Satin 1inchRp9.900
Kenko Stainless Steel Ruler (Penggaris)Rp3.900
Non Brand Strapping Band PP Grade ARp239.900
Schwarz PET Strapping BandRp849.900
SASAGAWA Ribbon Ground MetalRp92.900
Lucky Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp13.900
Three Star Paper Cup (Gelas Kertas)Rp18.900
Furupla Oil Jug 2L (Wadah Ukur Oli)Rp179.900
Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)Rp7.900
OH Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)Rp249.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait